角度調整 ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
724件の「角度調整 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整ナット」、「自在ボルト」、「角度調節金具」などの商品も取り扱っております。
ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)ランキング1位
1個
479税込527
当日出荷

レベリングフット(一体型) 岩田製作所ランキング2位
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質付属品六角ナット 1個寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スイベルパッド ナベヤランキング3位
1個
1,098税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)ランキング4位
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角度調整鍬用ボルト・ナット 千吉ランキング5位
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。
用途千吉角度調整鍬用交換部品。材質(本体)
1セット
1,198税込1,318
当日出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)10材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,698税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc質量(g)289トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷

1個
479税込527
当日出荷

1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/大きな取り付け面
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリーアジャスト取付具
材質亜鉛ダイカスト。ナイロン6付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本。M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本。M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
4日以内出荷

材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
2,898税込3,188
当日出荷

球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)
1個
769税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)